曜日別特売

ネオゴーセー#8000S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)
内容量1セット(5kg)注文コード28281829品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

厚膜塗装性に優れる超厚膜形樹脂塗料です。スプレー塗装30μm/1回塗り、はけ塗塗装150μm/1回塗の厚膜塗装が可能なため、工程の省力化が図れるとともに優れた防食性を発揮します。

用途
鋼製塗装、プラント設備(パイプ、形鋼など)
主成分超厚膜形エポキシ樹脂塗料主な用途膜厚(μm)スプレー:300、はけ:150塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:1100g/m2、はけ:500g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:3~5グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~40℃:30分、(歩行可能)5~10℃:2日、20℃~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする