神東塗料
神東塗料の ジンク/耐熱塗料
神東塗料の 防食
オピヤ#3000タールフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18kg)
注文コード
28292259
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
有害なコールタールを含有することなく従来のタールエポキシと同等の性能を有する環境に優しい防食塗料です。
用途
鋼橋塗装(箱裄内面・橋脚内面)
配管(水道鋼管外面・鋼製パイプ内面)
港湾施設(水門・鋼矢板・鋼管杭)
色
黒
規格
JIS K 5111
主成分
コールタールを含まないタールフリーエポキシ樹脂塗料
膜厚(μm)
スプレー:100、はけ:60
塗布方法
エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量
スプレー:370g/m2、はけ:190g/m2
使用環境条件
温度:5〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
希釈率(%)
エアレス:0〜15、はけ:0〜10
乾燥時間
(指触)5℃:(4)時間、10〜20℃:4(3)時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10〜40℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日、40℃:3日
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310