※使用例

- ロールスクリーン ラルクシールド エブリ遮光(プルコード式) タチカワブラインド 28309663 - ロールスクリーン ラルクシールド エブリ遮光(プルコード式) タチカワブラインド 28309663 - ロールスクリーン ラルクシールド エブリ遮光(プルコード式) タチカワブラインド 28309663

ロールスクリーン ラルクシールド エブリ遮光(プルコード式)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28309663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,100
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
シリーズラルクシールド 幅(cm)160.5〜200 高さ(cm)201〜250 RS7401〜RS7450 仕様防炎、ウォッシャブル、遮光 ブラケット3個 取付場所天井or正面 操作方法プルコード式 生地ポリエステル100% プルコード長さ(cm)110
注意
※高さに対し幅が1/3以上の関係になるようご注文をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28309663
2020-08-25
用途:
作業スペースの簡易的な区画
住まいの工房ノア 様

大きめのサイズまでオーダーできめ細かく対応。おかげでピッタリの希望通りのスペースを作れました。下げたり上げたりとフレキシブルに使えてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする