※使用例

- ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式) タチカワブラインド 28315525 - ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式) タチカワブラインド 28315525 - ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式) タチカワブラインド 28315525

ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28315525 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,300
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
シリーズラルクシールド 幅(cm)120.5〜160 高さ(cm)201〜250 RS7121〜RS7170 仕様防炎、ウォッシャブル ブラケット(幅120.5〜150まで)2個、(幅150.5〜160)3個 取付場所天井or正面 操作方法ワンタッチ式 生地ポリエステル100% 操作位置右/左 チェーン長さ(cm)(高さ201〜220)160、(高さ221〜250)180
注意
※生地番号【7123】は廃番になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする