スマートビュー 撥水長持タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード28318404 品番170241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単ラクラク、ガラスにスプレーして塗るだけ。車のボディについても安心の中性タイプ。
フッ素の力で撥水耐久性は6倍。視界良好6倍長持ち。

タイプスプレータイプ 付属品マイクロファイバークロス 質量(g)約160 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28318404
2022-01-28
用途:
車のガラスの雨ハジキ施工
製造業

以前から使っています。フッ素系撥水剤は、シリコン系の撥水剤のような派手な水滴の転がり方をしませんがシリコン系撥水剤の効果が落ち始めた時のギラツキが全くなく、ワイパーが綺麗に仕事をしてくれる感じで使えます。路面の汚れも着きにくくなる感じがしていて割と頻繁に中性洗剤で洗車しますが耐久性も高いですので、単価として高く感じるかもしれませんがコスパは良い商品だと思います。使い始め、塗り直しの際ははきちんと油膜取りをした方がいいです。不思議なのですが、これが塗ってあると気温が低い時にトンネルなどに入るとガラス外側が曇りますのでワイパーを動かす必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする