色JN-95(淡彩色)
主な用途一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等
用途常温乾燥形1液上塗り塗料(溶剤系)
種別アクリル樹脂系塗料
主成分アクリル樹脂
膜厚(μm)30〜40
密度1.14g/mL
塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等
使用量80〜110g/m2(標準膜厚時)
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)スプレー:30〜50
色(マンセル値)N9.5
特性耐候
乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:15分以内、(完全硬化)23℃:30分以内
危険物の性状非水溶性
適合下塗りアルキド樹脂系,エポキシ樹脂系,アクリル樹脂系,合成樹脂系 各下塗り塗料