宅配ポリ袋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 28507309 品番 HR-3499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

梱包物を丁寧に包装したいとき。
小さな荷物を届けたいとき。
厚みがある破れにくい袋
袋の上から油性ペンで字が書ける。
防水性があるから濡れても安心。

用途梱包用に 長さ(mm)430 幅(mm)320 サイズB4 横(mm)320 ベロ部分(mm)50
注意
※防水性はありますが水漏れを保証するものではありません。
※液体を直接包装しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※先のとがったものをいれると破れることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
発送用
wendy 様 (卸売・小売業)

半袖Tシャツの物販発送用に試に購入しました。半袖Tシャツを入れるにはもう一回り大きい方が良かったの買い直しました。また接着剤がかなり強力で手に付くと大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする