CLARIOS
RK-SS 大型車両用バッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
100(20時間率)
CCA(アンペア)
1000
注文コード
28508124
品番
31-1000-RK-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー容量・CCA
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型/農機/建機車輛関連仕様
仕様
無補水
長さ(mm)
330
幅(mm)
172
高さ(mm)
240
バッテリー容量(Ah)
100(20時間率)
CCA(アンペア)
1000