RK-SS 大型車両用バッテリー

RK-SS 大型車両用バッテリー - CLARIOS

大型/農機/建機車輛関連仕様

仕様無補水内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508054100G-RK-SS32517222580(20時間率)830
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28508070135E41L-RK-SS40017423480(20時間率)750
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508079135E41R-RK-SS40017423480(20時間率)750
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28508088155F51-RK-SS50518223496(20時間率)800
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
28508097175F51-RK-SS505182234108(20時間率)1005
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508106205G51-RK-SS508215234128(20時間率)1090
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28508115265H52-RK-SS510275238168(20時間率)1300
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2850812431-1000-RK-SS330172240100(20時間率)1000
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする