KTC
KTCの オイル機器
KTCの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルドレーナー見えるくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28508140
品番
GOD80B
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
上抜き下抜き両方に対応。
透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。
廃油排出が楽なエア加圧式。
レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)
32
タンク容量(L)
80
ホース長さ(m)
2(排出ホース)
ホース径(Φmm)
19(排出ホース)
キャスター径(Φmm)
前方(固定)150、後方(自在)80
全容量(L)
廃油受皿:12
危険物の類別
非危険物
入力用エアカプラー
日東工器20PM
廃油排出方法
エア加圧式
注意
※エンジンオイル以外の油類の吸引には使用しないで下さい