※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-1500NH(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508298 HT-1500NH(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508298 HT-1500NH(校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 28508298

デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28508298 品番 HT-1500NH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最大値・最小値の表示が可能です。
ホールド機能付です。
オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
HOLD機能・AUTO OFF機能付です。

用途
正圧、負圧、差圧の計測に。
医療機器の圧力チェッカーに。
気体の差圧計測に。
ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。
室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
計測範囲-749hPa〜1499hPa 分解能0.1hPa(-199.9〜+199.9)、1hPa(-749〜-200、+200〜+1499) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 本体質量(g)160(電池込み) 最高許容圧力(hPa)1500 付属品単3アルカリ乾電池×2 質量(g)150 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0〜40 接続口G 1/8 保管温度(℃)-20〜60 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853917
2023-07-20
用途:
コロナ病棟の陰圧測定。
株式会社 山本工作所 様

小型で見やすくて持ち運びやすいので、測定も正確に出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする