CAPStyle
CAPStyleの 自動車用電球・バルブ
CAPStyleの 自動車用LEDバルブ
CAPStyleの T10/T16/T20(LED)
シュトラールLEDバックランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
ガラス球形式
T16
注文コード
28508700
品番
LE-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ガラス球形式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。
ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ
車検対応
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
ピュアホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T16
色温度(K)
6500
極性
フリータイプ
明るさ(Lm)
210