シリコンナンバーフレーム

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)カーボン調 注文コード28509129 品番NF-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム
ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用
封印はそのまま取り付け可能
フロント・リア共用(1個入り)
スポーティーなカーボン柄

材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160 適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。) 色(柄)カーボン調
注意
※製品サイズについて
ナンバープレートに密着させるため小さめに設計されております。伸びる素材ですので問題なく装着可能です。【普通車の取り付け】
※フロント:ナンバープレートを取り外してから本製品を取り付けます。
※リア:封印があり取り外せないため、車体とのすき間が2mm以上必要です。
【軽自動車の取り付け】
※フロント・リア:ナンバープレートを取り外してから本製品を取り付けます。
【取付できない車両】
※二輪車・大型トラック・作業車など
【取付できないナンバープレート】
※変形しているナンバープレート
※字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)
※すでにフレーム等を装着しているナンバープレート
※固定ステーがあるナンバープレート
※封印のあるリア・ナンバープレートが奥まった位置にある場合
※ナンバープレートの周囲に手が入る十分なスペースがあれば可能
【取り付けに必要な工具】
※ドライバー・スパナ等ナンバーボルトを緩められる工具、軍手等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28509138
2025-05-13
用途:
ナンバーカバー
建設業・工事業

とても取り付けし易かった、別の車両にも購入を考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする