1ポート Type-Cソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28509260 品番SK-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PD20W出力のソケット
20W出力のUSB Type-Cポートが1口ついたダイレクトタイプのソケットです。
PD(パワーデリバリー)でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電ができます。
※PD対応のケーブルをご使用ください。
高速充電(Apple/Android)に対応。最適なスピードで充電ができます。
※PD規格に対応した端末を充電した場合になります。
MagSafe充電器に接続可能です。
トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。
※端末を充電する際は専用のUSB Type-Cケーブルが必要です。
通電ランプ:ブルーLED
PDバージョン:3.0
ヒューズ:交換不可

コード長さ(m)1.6 出力電圧(V)最大PD20W 5/3A・9/2A・12/1.67A 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×46×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする