TDS
TDSの トラック輸送・運送用品
TDSの ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28509384
品番
RB100-1.5-7-N75(Y)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途
大径パイプ、建機、大型機械等の固縛
ベルト幅(mm)
100
破断強度(kg)
10000
ベルト色
イエロー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト長さ固定側(m)
1.5
注意
※台付け用途でご使用ください。(玉掛け作業不可)