マキテック
マキテックの 入浴関連
マキテックの シャワーベンチ
マキテックの バスステップ
浴槽台アシスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28509847
品番
YAS-4030LB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
3段階の調整ができる浴槽台
用途
浴槽のステップ台として使用できます
材質
本体フレーム:アルミニウム合金、天板:PP、天板シート:TPR、先ゴム:TPR
質量(kg)
1.9
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×30×16〜21
高さ(cm)
16、18.5、21(3段階)
天板寸法(cm)
W40×D30
使用者体重(kg)
100
関連資料:
(0.94MB)
注意
※各箇所の高さが均等になっているか確認して使用してください。
※安定した床材の上でご使用ください。
※目の細かいつるつるした床材(タイル等)での御使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません