デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの ブロック/パズル
デビカの パズル
イクモク 木製知育パズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28510057
品番
113011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遊びながら楽しく学べる、木の温もりを感じるパズル
用途
パズル
材質
(本体)シナベニア・MDF/(中紙)紙
質量(g)
235
内容
ひらがな
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×5×224
適合年齢(歳)
6〜