CP228PU 算数コンパス鉛筆用 クツワ 28511299

CP228PU 算数コンパス鉛筆用 クツワ 28511299
CP228PU 算数コンパス鉛筆用 クツワ 28511299

算数コンパス鉛筆用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28511299品番CP228PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

小学校教科書に対応!学校授業に最適なコンパス
コンパスを閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。
紛失しない開閉式の針カバー

用途コンパス付属品名前シール材質(本体)亜鉛・ABS・PC/(ケース・中仕切り)PSパープル質量(g)34タイプ鉛筆用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×34×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする