テージー
トスボックス
5色のマチ付ホルダーに書類を入れて、ボックスにトス! POINT デザインケース 大きな図面や作品なども収納することができます.
材質
表紙/ポリプロピレン●ホルダー/ポリプロピレン
厚さ(mm)
ボックス厚:0.80、ホルダー厚:0.30
サイズ
A4 ・ホルダー5冊付属
最大収納枚数(枚)
100(ホルダー)、500(ボックス全体)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795605
TX-245-00
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください