クツワ
算数コンパス鉛筆用
小学校教科書に対応!学校授業に最適なコンパス
コンパスを閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。
紛失しない開閉式の針カバー
用途
コンパス
付属品
名前シール
材質
(本体)亜鉛・ABS・PC/(ケース・中仕切り)PS
質量(g)
34
タイプ
鉛筆用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
120×34×13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511290
CP228PK
ピンク
¥
560
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28511265
CP228LB
ライトブルー
¥
560
取扱い終了
28511274
CP228MT
ミントグリーン
¥
560
取扱い終了
28511299
CP228PU
パープル
¥
560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください