JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ワイパー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ワイパーブレード
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トーナメントワイパー
ワイパーブレード&アームセット UDクオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28512105
品番
501365
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用車種別にラインナップ
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
適合車種
UD大型クオン(H17.1〜H29.3)/パーフェクトクオン(H29.4〜R3.5)
用途
外装パーツ
付属品
根元カバー3個
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質
アーム:ステンレス/ブレード:真鍮/アームカバー:樹脂
取付方式
交換式
商品タイプ
撥水
注意
※取付の際、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい※記載している適合車種は代表的な車種です。型式、年式での適合照会はいたしかねます。実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」を併せてご確認の上お求めください