曜日別特売
BSYA-101POW-50 スリムブロー枠付看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付 ブラスト興業 28515404

スリムブロー枠付看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
28515404
品番
BSYA-101POW-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。

用途
規制看板 幅狭地
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)
335
厚さ(mm)
65
取付
スタンド式
高さ(mm)
1725
表示内容
50M先工事中

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28515404BSYA-101POW-5057317280BKA-101P-50BSYA-101POW-50 ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業 57317280ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付ブラスト興業1台
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
BSYA-101POW-50 スリムブロー枠付看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付 1台 ブラスト興業 【通販モノタロウ】