ブラスト興業
スリムブロー枠付看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
28515456
品番
BSYA-102POW-200-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途
規制看板 幅狭地
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)
335
厚さ(mm)
65
取付
スタンド式
高さ(mm)
1725
表示内容
200M先工事中
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28515456
BSYA-102POW-200-2
57317761
BKA-102P-200-2
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付
ブラスト興業
1セット(2台)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)