KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ/盛板/コテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 盛板
メラミンパテ板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28517940
品番
13-6598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メラミン(メラミン1mm+合板4mm)で摩耗しにくくなっています。
ハンドルの向き変更ができ、パテベラが2枚収納できます。
材質
メラミン
寸法(mm)
295×297
色
サクラ
収納寸法(mm)
下部:刃幅120〜180、上部:刃幅210〜300
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。