Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 冷房用品
Haier(ハイアール)の スポットエアコン (スポットクーラー)
Haier(ハイアール)の スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28521948
品番
JA-ESP25E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg)
6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×120×130
電源(単相/V)
100(50/60Hz共有)
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
118×3000