※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
スモールローラー SORA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
28525816
品番
115-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群!
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる
ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
用途
一般・多用途
適合
溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
寸法(mm)
150
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
一般・多用途
ローラーサイズ(inch)
6