※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
スモールローラー ピンキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
28525825
品番
116-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プレミアムピンキー仕様 !
幅広い粘度の塗材に対応!
弾力のある毛質で凹凸面にも対応し、耐久性良好
水系塗材に適しています
用途
一般・多用途・多量塗布
適合
溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎
寸法(mm)
100
タイプ
中長毛
毛丈(mm)
18
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
一般・多用途・多量塗布
ローラーサイズ(inch)
4
適応下地
平坦面〜凸凹面