※サンプル画像

110-76 ワンタッチローラー SORA TSオリジナル(高翔産業) 28525895 110-76 ワンタッチローラー SORA TSオリジナル(高翔産業) 28525895 110-76 ワンタッチローラー SORA TSオリジナル(高翔産業) 28525895

ワンタッチローラー SORA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 28525895 品番 110-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群!
ローラー外径が大きく、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できるポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。

用途一般・多用途 適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎ 寸法(mm)175 タイプ中毛 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)42 主な用途一般・多用途 ローラーサイズ(inch)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする