110-17 ワンタッチローラー アイボリー TSオリジナル(高翔産業) 28525920

※サンプル画像

110-17 ワンタッチローラー アイボリー TSオリジナル(高翔産業) 28525920
110-17 ワンタッチローラー アイボリー TSオリジナル(高翔産業) 28525920
110-17 ワンタッチローラー アイボリー TSオリジナル(高翔産業) 28525920

ワンタッチローラー アイボリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1袋(5本)注文コード28525920品番110-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー!
外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
高品質の羊毛を使い毛抜けもほとんど無く、耐溶剤性に優れた中毛タイプローラー。
汎用性が高くプロの職人さんからも絶大な支持をいただいているローラーです。

用途
一般・多用途
寸法(mm)
175
ローラーサイズ(inch)
7
適合
溶剤:〇(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ウール
芯径(mm)
42
主な用途
一般・多用途

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする