※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の つぎ柄
伸縮ツギ柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28526629
品番
180-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。
伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途
基本長〜伸長時
サイズ
1.2m×2段
長さ(m)
1.31〜2.47
柄径(Φmm)
25.5
材質(柄部)
塩ビ被覆スチールパイプ