※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の つぎ柄
伸縮ツギ柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28526665
品番
180-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。
伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途
基本長〜伸長時
サイズ
0.6m×2段
タイプ
長尺
長さ(m)
約0.75〜1.28
柄径(Φmm)
26
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト加工)