※サンプル画像

821-10 ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527094 821-10 ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527094 821-10 ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527094

ファイアートーチバーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28527094 品番821-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!

用途
トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター 長さ(mm)【火口】大:170/小:150 寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800 全長(mm)火口大付:590、火口小付:565 質量(g)火口大付:830、火口小付:780 最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar) ホース内径(Φmm)8 適合ガスLPガス(プロパンガス) 火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027 火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47 火炎形状棒状炎 ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25〜0.4、火口小:0.2〜0.35 バルブメインバルブ・種火調節バルブ
注意
※ プロパンガス専用。
※ 継手、ホースのネジは逆ネジです。
※ 種火は、火力調整済み
※ 火口のメッキ仕上げは使用時までの錆予防のコーティングなので、使用時の熱で剝れますが不具合ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする