※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの その他用途・機能別靴
シモンの 絶縁靴/耐電靴
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
28528309
品番
SS11黒絶縁
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
サイズ(cm)
24.5
色
黒
機能
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
用途
低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。
形状
ローカット
質量(g)
840(両足)
材質(ソール)
SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
JIS規格
JIS T 8101 CT/S/P1/F1/HI1/H 合格
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※材質(甲被)が牛革の為、JISの絶縁安全靴ではありません、絶縁性能はソールのみの性能です(対象電圧:直流750V以下、交流300V以下)。
※高圧活線作業には使用しないでください。