※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528327 SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528327 SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528327

安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード28528327 品番SS11黒絶縁
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計

サイズ(cm)25.5 機能絶縁・耐滑性・クッション性・軽量 用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。 形状ローカット 質量(g)840(両足) 材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被)牛革(型押しソフト) JIS規格JIS T 8101 CT/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※材質(甲被)が牛革の為、JISの絶縁安全靴ではありません、絶縁性能はソールのみの性能です(対象電圧:直流750V以下、交流300V以下)。
※高圧活線作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする