※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS011 作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 シモン 28528485 RS011 作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 シモン 28528485 RS011 作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 シモン 28528485 RS011 作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 シモン 28528485

作業靴(JSAA)安全短靴 RS011

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28528485 品番 RS011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。

形状ローカット 質量(g)1000(両足) サイズ(cm)29 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)合成ゴム+EVA 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性・撥水・軽量 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28528449
2025-05-02
用途:
倉庫作業時
飲食業

余計なデザインが施されておらず見た目がスタイリッシュな為就業前後に現場以外で履いていても目立たず、肝心の履き心地も快適です。サイズ感は通常からやや余裕があるくらいに感じます。同じスペックで複数選択する中で、最も価格と性能のバランスに納得した為購入に至りました。満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする