NW-55 ショートナット(錆防止強化ナット) TIPTOP 28528860

NW-55 ショートナット(錆防止強化ナット) TIPTOP 28528860
NW-55 ショートナット(錆防止強化ナット) TIPTOP 28528860
NW-55 ショートナット(錆防止強化ナット) TIPTOP 28528860

ショートナット(錆防止強化ナット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピッチ1.5
対辺(mm)21
内容量1袋(100個)注文コード28528860品番NW-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。

用途ホイールナット材質スチール形状全長(mm)22シルバータイプ袋ナットピッチ1.5対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする