タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ラップ・消耗品・食品包材
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ジッパー付き袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 食品用ポリ袋・OPP
ポリ袋 タイヨーマークHD規格ばんじゅう袋(厚み10ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
28530164
品番
S178253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.01
サイズ
NO.95
色
半透明
用途
食品用
長さ(mm)
650
入数(枚)
600枚
仕上幅(mm)
570
マチ(mm)
380
入数
600枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応