アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 安全ベスト・タスキ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 安全ベスト
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベスト型 安全ベスト
安全反射ベスト 伸縮ベルトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28530524
品番
35512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
子供から大人まで全サイズ対応のベルトタイプ!反射テープ付き!
材質
ポリエステル
テープ地色
グレー
ウエスト(cm)
72〜103
着丈(cm)
43〜54
色(本体)
イエロー