安全反射ベスト 蛍光イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28530540 品番36502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,581
販売価格(税別)
1,437

5つのポケットが付いた通気性の高い反射ベスト
夜間の交通・防犯パトロールに
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:700mm、胸囲:1160mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質ポリエステル 寸法(mm)665×570(平置き) テープ地色グレー 胸囲(cm)116 着丈(cm)70 色(本体)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする