【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 規格サイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28531799 品番20-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る

部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
網の部分だけ取り外しができて、お風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
2種類のカラーバリエーションをご用意しています。

用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー タイプ標準タイプ 規格サイズ 寸法H(mm)557〜573 寸法W(mm)620〜630 サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28531799 20-45 07329650 - 【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ マドサイズ セイキ販売 【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ マドサイズ セイキ販売 1枚 6,298〜 税込6,928 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28531774
2021-06-28
用途:
小窓の換気に使います。
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

大変はめやすく取り付けが簡単に出来ました。....

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする