スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
撥水ホワイトシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
28531854
品番
2812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなデザインシューズ。
軽くて履き心地も抜群。
撥水加工です。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー