テトロンブレード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 28535773 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。

クリア 用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。 材質軟質塩化ビニル、テトロン燃糸 寸法(mm)6×11 長さ(m)100 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍〜4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28535789
2021-09-09
用途:
農業用の液肥混入機に使用
農・林・水産業

1年間使用すると汚れて見えにくくなるため毎年更新して購入してました。ホームセンターで購入してましたが長さが少ない時、品がない時などがあり、今回まとめて購入でき良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする