アメゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード28536306 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れています。

ブラウン 用途各種バンド、しばりひも 材質天然ゴム 寸法(mm)12×17 長さ(m)10 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 巻種類ドラム巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする