DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん DURAN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
2
注文コード
28537347
品番
017010-200011
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(L)
2
高さ(mm)
248(栓含まず)
外径(Φmm)
134
栓サイズ(mm)
29/32
材質
ほうけい酸ガラス
色
透明
栓No.
29/32
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※高さには栓を含みません。