ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シャッター付カムロック 黒色被膜 違い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28537916
品番
L-237-KD
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防塵シャッター付きです。
酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
用途
ロッカー、分電盤、鋼製家具
仕様
鍵違い
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス
質量(g)
40
仕上
黒色酸化被膜
コード
1062371400
取付板厚(mm)
(最大)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2本付属
分野
設備・機械
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
※止金は付属していません。別途ご用意下さい。