コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28537996 品番 CA865-00SX-MB
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

定番の分別回収カートに、扱いやすいマジックテープ着脱式が新登場。
マジックテープ着脱式だから作業の手間も削減。
POINT1 バンパー付の大型キャスター。
POINT2 移動に便利な連結機構。
POINT3 コンパクトに収納できます。
POINT4 折りたたみはワンタッチで簡単に。
袋はリサイクルカートY-2用ECO袋MTをご使用ください。

用途分別回収用カート 仕様折りたたみ式 材質スチールパイプクロメートメッキ 質量(kg)9 サイズ 最大積載量(kg)30 キャスター径(Φmm)100 収納時寸法(mm)幅635×奥行260×高さ810 使用時寸法(mm)幅635×奥行620×高さ810 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※袋は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする