CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MT 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28538057
品番
CA872-002X-MB-R
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MT・ダストカートMTにご使用ください。
材質
再生PET
色
レッド
質量(g)
300
容量(L)
120
エコマーク認定
認定
適合品番
コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB
使用時寸法(mm)
幅470×奥行490×高さ600
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
19 105 048
注意
※フレームとセットでご使用ください。
※袋のみでは自立しません。