オイルダンパー(圧縮タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧縮荷重(N)250 注文コード28538126 品番L-652-2
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は圧縮荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。
作動速度をコントロールする際にご使用下さい。

材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 用途車両、事務機器、各種開閉用 質量(g)120 寸法D1(mm)98 寸法D2(mm)140 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 寸法B2(mm)288 寸法B1(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械 伸長荷重(N)25 圧縮荷重(N)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28538169
2020-07-18
用途:
軽トレーラー傾斜ダンプ
クラフトナカムラ株式会社 様

強度が取付けて見ないと判断出来ず、試しに購入しました。もう少し強めが良かったかな。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする