HyFlex 11-724 耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所 28538318 HyFlex 11-724 耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所 28538318 HyFlex 11-724 耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所 28538318 HyFlex 11-724 耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所 28538318

耐切創手袋 HyFlex 11-724

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12双) 注文コード 28538318 品番 HyFlex 11-724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。

用途
指先の感覚を重視する作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
サイズS 全長(cm)20.8〜26.1 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.9 材質ライナー:高強度ポリエチレン ゲージ数13 規格EN 388:2016 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル3、EN ISO:B 耐引裂き性レベル4 耐突刺し性レベル2 機能柔軟性、通気性 入数(双)12 仕様滑り止めコート 質量(g)19.83(片手) 表示7 材質(すべり止め)ポリウレタン 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする