CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ダストカートY-1MT フレームのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28538486
品番
CA863-00SX-MB
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
商業・公共施設やイベント会場、工場に。
ゴミの回収と運搬が効率良く行えます。
マジックテープ着脱式。
袋はダストカートECO袋MT・コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MTをご使用ください。
材質
スチールパイプクロメートメッキ
質量(kg)
5.4
サイズ
小
最大積載量(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×545×780
キャスター径(Φmm)
75
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※袋は付属しません。